missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Di-tert-butylbenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Di-tert-butylbenzene |
| Point de fusion | 11 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 107 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 190.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0025 |
| TSCA | Non |