missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(trifluorométhyl)benzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 116°C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 214.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0054 |
| TSCA | Yes |