missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Bis(4-chlorophényl)thiourée 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3-Bis(4-chlorophenyl)thiourea |
| Point de fusion | 172 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 297.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YS2660000 |
| TSCA | Non |