missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta[g]-2-benzopyran (environ 50% dans le phtalate de diéthyle), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran (ca. 50% in Diethyl Phthalate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 304 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 258.41 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0683 |
| RTECSNumber | GY0790000 |
| TSCA | Oui |