missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Diphénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Diphenylhydrazine Hydrochloride |
| Point de fusion | 166 °C |
| Couleur | Vert-Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 220.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MV3520000 |
| TSCA | Oui |