missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YSI™ Kit optique DO/température EcoSense ODO200

Numéro de catalogue. 15177522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1 m
4 m
10 m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) du câble
15177522 4 m
15177521 1 m
15177523 10 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 15177522 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 606325

Des mesures précises, économiques et portatives de l’oxygène dissous utilisant la technologie optique.

EcoSense ODO200 Mètre optique DO/Température

  • Mesure simultanément l’oxygène dissous et la température
  • Les capteurs optiques permettent des mesures précises sans souci, maintiennent la calorie pendant plusieurs mois, aucun brassage nécessaire, pas d’électrodes à nettoyer ni de membranes à changer, et aucun effet de gaz comme le H2S
  • Étui étanche IP67
  • Affichage segmenté
  • Interface facile à utiliser, exigences d’entretien limitées, mesures précises et reproductibles
  • Compensation automatique de la température; Entrée manuelle pour la compensation de salinité et de pression
  • Sonde/câble de terrain de 10 m lestée, amovible et durable
  • Indicateur de batterie faible avec une autonomie de 100 heures; comprend une pile de 9V
  • Capuchon optique de capteur remplaçable avec garantie d’un an
  • Fonction d’arrêt automatique après 30 minutes d’inactivité
  • 50 jeux de données mémoire vérifiable

Caractéristiques :

  • Plage de température : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
  • Résolution de température : 0,1 °C
  • Précision de la température : ±0,3 °C
  • Plage d’oxygène dissous (%) : 0 à 200%
  • Résolution de l’oxygène dissous (%) : 1 ou 0,1%
  • Précision de l’oxygène dissous (%) : ±1,5% de la lecture ou ±1,5%; selon ce qui est le plus élevé
  • Plage d’oxygène dissous (mg/L) : 0 à 20 mg/L
  • Résolution de l’oxygène dissous (mg/L) : 0,01 mg/L
  • Précision de l’oxygène dissous (mg/L) : ±1,5% de la lecture ou ±0,15 mg/L; selon ce qui est le plus élevé
  • Plage du baromètre : 500 à 1125 mBar
  • Résolution du baromètre : 1 mBar
  • Plage de salinité : 0 à 40 ppt
  • Diamètre du capteur x L : 2,41 x 19 cm
  • Dimensions (D x F x L) : 37 x 78 x 184 mm
  • Poids : 272g

Spécifications

Comprend Instrument EcoSense ODO200, câble et sonde de 4 m et étui de transport rigide
Modèle EcoSense ODO200
Catégorie Kit optique DO/Température
Longueur (métrique) du câble 4 m