missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Bouillon YPD

Description
Gibco™ Le bouillon YPD est un milieu de croissance liquide prêt à l’emploi, utilisé pour la culture de levures. Notre bouillon YPD stérilisé Gibco™ au filtre peut être utilisé pour presque toutes les applications de recherche nécessitant une étape de culture de levures liquides, telles que l’expression des protéines, le clonage et l’expansion.
Gibco™ Milieux microbiologiques
Format liquide prêt à l’emploi pratique
Taille de 1 L disponible
Recette de bouillon YPD
Le bouillon YPD est un milieu de croissance de levure couramment utilisé pour l’entretien et la propagation des souches de levures Pichia pastoris (P. pastoris) et Saccharomyces cerevisae (S. cerevisae).
Formulation par litre :
10 g d’extrait
de levure, 20 g Bacto de peptone
, 20 g de dextrose (glucose),
prêt à être utilisé dans des bouteilles de milieux optimisés Gibco™.
Chaque bouteille de Gibco™ bouillon YPD est stérilisée par filtre et prête à être utilisée dans des bouteilles ergonomiques Gibco™ avec ouvertures inclinées pour simplifier le pipetage .
Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Recette de bouillon YPD
Le bouillon YPD est un milieu de croissance de levure couramment utilisé pour l’entretien et la propagation des souches de levures Pichia pastoris (P. pastoris) et Saccharomyces cerevisae (S. cerevisae).
Formulation par litre :
10 g d’extrait
de levure, 20 g Bacto de peptone
, 20 g de dextrose (glucose),
prêt à être utilisé dans des bouteilles de milieux optimisés Gibco™.
Chaque bouteille de Gibco™ bouillon YPD est stérilisée par filtre et prête à être utilisée dans des bouteilles ergonomiques Gibco™ avec ouvertures inclinées pour simplifier le pipetage .
Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas destiné à un usage thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 1 litre de bouillon YPD, liquide; à conserver à 2 à 8 °C. Tenir à l'abri de la lumière. |
| Forme | Liquide |
| Type de milieu | YPD |
| Méthode de préparation | Prêt à l’emploi |
| Type de produit | Milieux de culture de microbiologie |
| Stérilité | Stérile |
| Classe d’organismes cibles | P. pastoris, S. cerevisiae |
| Type de produit final | Milieu liquide |
| Gamme de produit | Gibco |
| Quantité | 1 L |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.