missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Youngstown Barrel & Drum Seau en plastique à tête fermée de 19 L (5 gal)
Description
Seau à tête étanche en plastique avec bouchon à vis de 70 mm. Arrondi. Homologué UN 1H1/Y1.8/100. Rond, blanc. Ce seau est utilisé pour l’expédition d’un liquide libre nécessitant une fermeture plus sécurisée au niveau du couvercle. 2,09 kg (4,6 lb) 29,05 cm de diamètre × 38,26 cm H (11-7/16 po diam. × 15-1/16 po H)
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ONU 1H1/Y1.8/100 |
| Type de produit | Seau rond à tête étanche |
| Type de bouchon | Rieke Bouchon à vis de 70 mm |
| Capacité (impériale) | 5 gallons |
| Capacité (métrique) | 18.92 L |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de solides ou de liquides dangereux |
| Matériau | Plastique |
| Classe de transport | 250 |
| Type de tête | Hermétique |
| Afficher plus de résultats |