Learn More
Labconco™ XPert™ Nano Enclos : 5 pieds. Largeur, extra profond sans ioniseur intégré
Description
Exige
Base de soutien
L’air ambiant est aspiré dans l’enceinte par l’avant, s’écoule vers le déflecteur et passe finalement par un filtre d’échappement ULPA à 99,99% avant de retourner au laboratoire ou à la salle blanche. Comprend un ventilateur intégré et Guardian™ un moniteur de débit d’air. Avec ioniseur intégré; Un extracteur filtré séparé n’est pas nécessaire.
- Profil gonflant ergonomique avec Clean-Sweep™ ouvertures pour le flux d’air aérodynamique; la goupille latérale à ressort libère le profil pour le nettoyage
- Feuille de châssis d’alimentation et de confinement d’air à dilution supérieure avec feuilles d’entrée latérale
- Perforé en zone, le déflecteur arrière pivote vers le bas et s’enlève pour le nettoyage
- Filtre ULPA d’échappement, efficace à 99,99% sur des particules de 0,12 μm; accessible par le haut pour le balayage des fuites de toute la surface
- Véritable système de filtrage à sac/sortie (nécessite un technicien certifié)
- Souffleur intégré avec rotor motorisé dynamiquement équilibré et isolé des vibrations et contrôle de vitesse
- Réserve de ventilateur de 40% permet d’ajuster la vitesse (par un technicien certifié) en fonction des charges filtrantes
- Manomètre pour surveiller la charge du filtre
- Le moniteur de flux d’air Guardian surveille en continu le flux d’air; comporte des alarmes visuelles et sonores si le débit d’air est hors de la plage de consigne
Structure
- Choix de la profondeur intérieure (selon la largeur choisie) : 50 cm (23,4 po). ou 76 cm (30 po)
- Côtés intérieurs en acier inoxydable Type 304, défêleur, profil d’air et surface de travail intégrée
- Extérieur blanc et gris glacier, poudre sèche d’aluminium et d’acier recouvert d’époxy
- Lampe fluorescente pré-câblée et interrupteurs pour le ventilateur et la lumière
- 0,6 cm (0,25 po) Épais châssis en verre de sécurité trempé
- Hauteur de l’ouverture de la ceinture, 30 cm (11,8 po) Hauteur sur les modèles de 5 pieds
- Le châssis ergonomiquement incliné et articulé pivote vers le haut, se verrouille en position relevée; Le scellement d’essuyage contient des contaminants
- Les modèles de 5 pieds intègrent un relevage externe assisté par le gaz
- Deux ports utilitaires pour le passage des câbles électriques
- Ouverture de la ceinture : 11,8 po.
- À 100 fpm Échappement : 480 cfm
- À 100 pi/min Bruit : 63-67 dbA
- À 80 fpm Échappement : 385 cfm
- À 80 fpm Bruit : 58-63 dbA
- À 60 fpm Échappement : 290 cfm
- À 60 fpm Bruit : 52-56 dbA
Idéal pour la manipulation de nanoparticules et la manipulation chimique de poudre sèche
Order Info
Les accessoires optionnels incluent la connexion à la verrière, les ventilateurs à distance, les conduits
Compliance
SEFA 1-2002; Modifié ASHRAE™ en 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 No. 1010.1; Marquage de conformité CE (modèles 230V)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Boîtier |
| Type d’éclairage | Fluorescent |
| Matériau | Acier |
| Certifications/Conformité | ANSI Z9.5, CAN/CSA C22.2, CE, ETL, UL 3101-1/61010-1, ASHRAE 110, SEFA 1 |
| Matériau de la cuve | Aluminium revêtu d’époxy |
| Couleur | Glacier Blanc, Gris |
| Profondeur (impériale) | 29,1 po. |
| Profondeur (impériale) intérieure | 23,5 po |
| Profondeur (métrique) | 74 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 59.69 cm |
| Afficher plus de résultats |