missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrure de xanthane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Xanthane Hydride |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 150.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | JO6500000 |
| TSCA | Non |