missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Essuie-glaces X70
Description
- Les essuie-glaces combinent les meilleures qualités d’essuie-glaces jetables et de chiffons de récupération
- Les essuie-glaces industriels super absorbants peuvent être utilisés presque partout pour nettoyer l’huile, les solvants, — pratiquement n’importe quelle fuite industrielle
- Fabriqué à partir d’un matériau à absorption Hydroknit™ rapide, un mélange de tissu non tissé très résistant qui'ne se déchirera pas et ne se détériorera pas même lors d’un nettoyage intensif
- Un design texturé ne rayera'pas les surfaces délicates
Order Info
Disponible en version quarter fold, plate, rouleaux et deux distributeurs en bleu, blanc ou rouge (service alimentaire).
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tissu de résistance moyenne |
| Longueur (impériale) | 13 po. |
| Longueur (métrique) | 33 cm |
| Largeur (impériale) | 14,4 po. |
| Largeur (métrique) | 31.75 cm |
| Matériau | Non-tissé polyester/cellulose |
| Absorbance | Livraison |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x P) | 13 x 12,5 po. (33 x 31,75 cm) |
| Afficher plus de résultats |