missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Write-On™ Bandes d’étiquettes en papier

Catalog No. 11865110
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Jaune, Vert
Jaune
Mixte
Rouge
Vert
Dimensions (L x P):
13.7 m x 1.9 cm
13.7 m x 12.7 mm
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
36.4 m x 1.9 cm
36.4 m x 12.7 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25.4 mm
36.4 m x 25.4mm
54.6 m x 19 mm
Diamètre (impériale):
1 po
3 in
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Couleur Dimensions (L x P) Diamètre (impériale)
11865110 Mixte 36.4 m x 1.9 cm 3 in
03411607 Vert 13.7 m x 19 mm 1 po
03411601 Blanc 13.7 m x 19 mm 1 po
03411619 Vert 36.4 m x 19 mm 3 in
03411609 Blanc 36.4 m x 12.7 mm 3 in
03411628 Blanc 54.6 m x 19 mm 3 in
03411610 Blanc 36.4 m x 19 mm 3 in
03411604 Jaune 13.7 m x 19 mm 1 po
03411602 Blanc 13.7 m x 25.4 mm 1 po
03411608 Vert 13.7 m x 25.4 mm 1 po
03411611 Blanc 36.4 m x 25.4mm 3 in
03411614 Rouge 36.4 m x 25.4 mm 3 in
03411606 Vert 13.7 m x 12.7 mm 1 po
03411620 Vert 36.4 m x 25.4 mm 3 in
11865109 Blanc, Jaune, Vert 13.7 m x 1.9 cm 1 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Catalog No. 11865110 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F134630600
Obtenez jusqu’à 500 $ de produits avec votre achat
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur d’encre à solvant pour créer des étiquettes lisibles dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rubans en papier résistent à l’humidité et à la plupart des solvants et sont excellents pour des applications à basse température.

  • Adhérent à toute surface propre, y compris les matériaux recouverts de résine fluoropolymère en PTFE
  • Ça se décolle sans laisser de résidu collant
  • Le crayon, le stylo à bille ou le marqueur à encre à solvant restent lisibles dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
  • Le papier coloré avec un adhésif en résine en caoutchouc résiste à l’humidité et à la plupart des solvants
  • Résiste à une température maximale de 157 °C (315 °F) pendant 30 minutes ou 80 °C (176 °F) pendant 24 heures; peut être utilisé jusqu’à -80 °C (-112 °F)
  • Résiste à un cycle d’autoclavage à vapeur à 121 °C (250 °F) et à une irradiation gamma entre 13,0 et 45,0 kGy

Specifications

Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc, Résine
Revêtement Aucun
Couleur Mixte
Affichage Blank
Finition Mat
Format Rouleau
Matériau Papier
Côtés à imprimer Impression sur une face
Technologie d’impression Jet d’encre
Type de produit Étiquette de lettre ultra réfléchissante
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des applications à basse température
Quantité 6/Pk.
Dimensions (L x P) 36.4 m x 1.9 cm
Longueur (impériale) 15 yd.
Longueur (métrique) 13.7 m
Largeur (impériale) 0,75 po.
Largeur (métrique) 1.9 cm
Diamètre (impériale) 3 in
Diamètre (métrique) 7.62 cm
Show More Show Less