missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Chemise féminine à carreaux de fuste résistante au feu en maille flex boutonnée
Description
- Le meilleur de deux mondes de travail acharné, ce FR Flex Knit léger combine le look impeccable et professionnel d’une chemise de bureau et le confort de votre t-shirt préféré.
- Un tissu léger extensible fléchit avec votre corps pour un confort et une amplitude de mouvement accrus.
- Le col boutonné vous garde impeccable toute la journée.
- L'étiquette CAT 2/2112 facile à repérer sur la pochette gauche ne laisse aucun doute que vous êtes protégé sur le chantier.
- Certifications Niveau 1 : ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E
- Certifications Niveau 2 : Protection de catégorie 2, NFPA 2112 - Conformité 2018
- Danger : Arc électrique, Feu éclair
- Nombre de poches : 1
- Fermeture principale : Bouton
- Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre légère
- Tissu : Corps : 6,75 oz. (230 g/m&superscript_2;) Maillot ignifuge
- Mélange : Corps : 93% coton / 7% Spandex élastane
- Caractéristiques : Col boutonné, poche simple sur la poitrine avec stalle crayon, tissu léger et extensible
- Protection : Cote d’arc ATPV : 8,3
- Pays d’origine : Importé, fabriqué en USA tissu
- Genre : Femme
- Marque : Bulwark™
Spécifications
Spécifications
| Size | 2X-Grand |
| Gender | Femmes |
| Material | Cotton, Nylon |
| Color | Charbon de bois |
| Neck Style | Collier |
| Sleeve Style | Manches longues |
| Construction | Tricot |
| Closure Type | Bouton |
| Disposable | Réutilisable |
| No. of Pockets | 1 |
| Afficher plus de résultats |