missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Séchage en fil métallique

Numéro de catalogue. 03448294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
90
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Positions
03448294 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03448294 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur HS23243A
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le séchage en fil de fer protège la verrerie des éclats et des fissures. Les tubes à essai, béchers, flasques et autres ustensiles de laboratoire peuvent être vidés et séchés sur le rack.

  • Porte-bébé autonome
  • Placez sur une table ou près d’un évier
  • Utilisez des crochets pour accrocher le porte-bagages au mur
  • Peut contenir jusqu’à 90 pièces de laboratoire
  • Tailles des broches : 18 x 127 mm et 72 x 76 mm
  • Construit en fil d’acier soudé par points et recouvert de vinyle pour la durabilité
  • Plateau en polystyrène et retour
  • Bac de drainage au fond facilement accessible et amovible

Spécifications

Aperçu général Séchage en fil métallique
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Noir/Gris
Capacité Verrerie de laboratoire
Matériau Fil d’acier recouvert de vinyle
Positions 90
Forme Carré
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Modèle HS23243A
Nb par boîte 2/Cs.
Nb par paquet 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 18,2 x 7,4 x 20,7 po.
Longueur (métrique) 46.2 cm
Longueur (impériale) 18,2 po.
Largeur (impériale) 7,4 po.
Hauteur (impériale) 20,7 po.
Poids (impériale) 5.62 lb.
Poids (métrique) 2.53 kg
Comprend Poêle goutte
Type de produit Séchoir
Tablettes Incliné
Hauteur (métrique) 52.5 cm
Array 1 x 90
Largeur (métrique) 18.2 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats