missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ William's E Medium, sans glutamine

Numéro de catalogue. 12551032
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Avec additifs:
Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Avec additifs
12551032 500 mL Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12551032 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12551032

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le médium E de William a été initialement développé par Williams et Gunn comme milieu à faible supplément sérotique pour les cultures cellulaires à long terme de cellules épithéliales hépatiques de rats adultes.

Le médium E de William a été initialement développé par Williams et Gunn comme milieu à faible supplément sérotique pour les cultures cellulaires à long terme de cellules épithéliales hépatiques de rats adultes. Gibco™ Le milieu E de William peut aussi être utilisé pour cultiver des cellules hépatocytaires de différentes espèces, comme les cellules d'origine HepaRG™ humaine.

Ce William's E Medium est modifié comme suit :

  • Avec : Phenol Red
  • Sans : L-glutamine, HEPES

La préparation complète est disponible.

Gibco™ Le milieu E de William est une modification d'un milieu antérieur enrichi en acides aminés et en double de glucose. William's E Medium contient des ingrédients uniques, dont le zinc, le fer, le manganèse, des acides aminés non essentiels, l'agent réducteur glutathion et le lipidique méthyllinoléate.

Fabrication cGMP à double site

Gibco™ William's E Medium est fabriqué dans une usine conforme aux normes cGMP, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L’établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié selon la ISO norme 13485. Pour la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous offrons un produit William's E Medium comparable Gibco™ fabriqué dans notre installation de Grand Island (12551-032). Cette installation est enregistrée auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifiée selon les ISO normes 13485.

Le milieu E de William ne contient ni protéines ni facteurs de croissance. Par conséquent, William's E Medium nécessite une supplémentation, généralement avec du sérum bovin fœtal (FBS) à 5 à 10%. Le milieu E de Williams utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10%CO2 pour maintenir le pH physiologique.

Spécifications

Classification Sans origine animale, Sans sérum, Sans protéines
Forme Liquide
Type de produit E Medium de William
Taux de sérum Sans sérum
Stérilité Filtré stérile
Méthode de stérilisation Filtré stérile
Avec additifs Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Pas de glutamine, Aucun HEPES
À utiliser avec (application) Hépatocytes et modèles hépatiques, culture cellulaire de mammifères, pharma et biopharma, culture cellulaire primaire
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 °C à 8 °C. Protégez-vous contre
les conditions légères d’expédition :
Durée de conservation ambiante : 12 mois à partir de la date de fabrication
Type de culture Culture de cellules de mammifères
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats