missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Blouse blanche
Description
- Blouse blanche de laboratoire moderne
- Sergé en polyester/coton
- Variété de tailles disponibles
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire dans les environnements contrôlés |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Press Studs |
| Modèle de manchette | Ouvert |
| Jetable | Réutilisable |
| Résistance | Aucun |
| Modèle | Longue, CH0622 |
| Afficher plus de résultats |