missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bouchons Ultra Purs à Bougie Droite
Description
- Autoclavables
- Faible quantité d’extractibles
- Conforme aux Pharmacopées américaines, européennes et japonaises
- Sans latex, nitrosamines et 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
- Compatible avec des applications, comme l’eau pour injection (WFI) où le caoutchouc peut causer des problèmes
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Forme | Rounded |
| Stérilité | Non-sterile |
| Numéro de bouchon | 20 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc bromobutyle |
| Dureté | Duromètre 47 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type de produit | Bouchon plein |
| Diamètre (métrique) supérieur | 20 mm |
| Afficher plus de résultats |