missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Fiole de scintillation liquide en verre sans bouchon à vis

Catalog No. 0334125C
Change view
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Couleur
0334125C Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 0334125C Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 986532

missing translation for 'validMainframeMsg'

Wheaton Verre à 180 degrés faible en potassium

  • Capacité : 20 mL
  • Taille de 22 à 400 bouchons à vis

Specifications

Diamètre (impériale) externe 1,1 po.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Instruments de comptage par scintillation, fioles d’échantillons, transfert d’échantillons d’un laboratoire à un autre
Hauteur (impériale) 2,4 po.
Volume (impérial) 0,67 oz.
Gamme de produit Wheaton
Volume (métrique) total 20 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 500/Cs.
Taille de bouchon 22-400
Zone de marquage No
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Flacons à scintillation
Show More Show Less