missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Scellés de composants stériles

Description
- Stérile
- Sceau flip-off
Certifications
USP <788 >, <85 > et <71 >; Certification Intégrité de la fermeture de contenants (CCI)
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Matériau | Aluminium |
| Stérilité | Stérile |
| Nb par boîte | 285/Cs. |
| Gamme de produit | Wheaton CompletePAK |
| Type de bouchon | Sceau basculant stérile |
| Taille de bouchon | 13 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Fiole sérique de 2 mL |
| Certifications/Conformité | USP 788, 85 et 71, Intégrité de fermeture de conteneurs (CCI) certifiée |