missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Kit ambre COMPLETEPAK MODPAK
Description
- Six kits d’inventaire assortis étaient commodément emballés dans une seule valise d’expéditeur.
- Composants primaires d’emballage stérilisés, prêts à l’emploi (RtU)
- Concentre vos efforts sur les compétences de base et réduit les délais d’exécution
- Simplifie le processus et libère un espace USP précieux dans une salle blanche /EP 2.9.19
- Particules dans les injections, USP /EP 2.6.1,
- Le test des endotoxines bactériennes et USP / EP 2.6.14
- Le test de stérilité, USP /EP 3.2.1
- Contenants en verre à usage pharmaceutique
- USP /EP 3.2.9 Fermetures élastomériques utilisées dans les préparations parentériales
- Certificat & complet de fabrication de traçabilité d’analyse
- Prêt à l’emploi, juste à temps
- Durée de conservation minimale de 180 jours à partir de l’expédition
- Validation de l’intégrité de fermeture de conteneur (CCI)
- Disponible en ambre pour les contenus photosensibles
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 24 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| À utiliser avec (application) | Fabrication de produits pharmaceutiques, remplissage aseptique de produits pharmaceutiques injectables, découverte de médicaments, recherche pharmaceutique, lyophilisation / lyophilisation de produits pharmaceutiques, emballages de médicaments de grande et petite molécule |
| Graduée | Non |
| Comprend | Fiole, Bouchon et Sceau |
| Afficher plus de résultats |