missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ Jauge à vide à thermocouple à une station

Numéro de catalogue. 11278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
7 x 5 x 5,5 po. (18 x 13 x 14 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
11278 7 x 5 x 5,5 po. (18 x 13 x 14 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 11278 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 1515

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Câble de sonde et tube de jauge

Jauge portative robuste avec sonde et câble

  • L’extrémité de la sonde est filetée; 1/8 po. NPT
  • Portée : 0-5000 μmHg
  • Mesure sous vide à faible millitorr

Order Info

7L x 5 P x 5 1/2 po. H (18 x 13 x 14 cm). Tout est à semi-conducteurs. 115VAC. Sortie enregistreur DC de 0 à 10V.

Spécifications

Longueur (impériale) 7 in
Type de produit Modèle à une seule station
Largeur (impériale) 5 po
Dimensions (L x l x H) 7 x 5 x 5,5 po. (18 x 13 x 14 cm)
Hauteur (impériale) 5,5 in
Comprend Un câble de sonde et un tube de jauge
Largeur (métrique) 13 cm
Hauteur (métrique) 14 cm
Longueur (métrique) 18 cm