missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Microplaques à puits de 96 carrés avec tapis d’étanchéité prédécoupé
Description
Gagner du temps et minimiser le risque de contamination croisée avec Thermo Scientific™ WebSeal™ des kits de plaques à 96 puits avec tapis d’étanchéité. Compatibles avec tous les 96 autoéchantillonneurs bien configurés, les kits prêts à l’emploi comprennent un choix complet de microplaques à 96 puits, des fioles en verre ou PTFE pré-insérées et des tapis d’étanchéité en silicone/PTFE.
- Les kits de plaques de puits pratiques incluent des fioles en verre ou PTFE pré-insérées et des tapis d’étanchéité à 96 positions; certains incluent un outil de coupe
- Échantillons de tapis pour stockage
- Les plaques sont insérées dans du verre pour une plus grande inertité comparativement aux plaques pures en PP
- Un outil de coupe unique permet de retirer des échantillons individuels avec le joint en place, éliminant ainsi la contamination croisée
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Plaque à puits carré de 96 avec tapis d’étanchéité - Prédécoupée |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 1 Pk. |
| Gamme de produit | Webseal |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Silicone, PTFE, Verre |
| Nb de puits | 96 |
| Volume total (métrique) du puits | 1000 μL |
| Type de puits | Carré |
| Afficher plus de résultats |