missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wearwell™ Rejuvenator™ Tapis antifatigue à cellules ultra souples

Numéro de catalogue. 19820269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
5 x 3 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19820269 5 x 3 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19820269 Fournisseur Wearwell™ Code fournisseur 18103

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les tapis antifatigue 100% en uréthane offrent une valeur à long terme

  • Allie confort, performance et résilience exceptionnelle
  • Résistantes à l’écrasement, à la déchirure et à l’abrasion pour une utilisation sèche et intense,
  • Dense, 0,125 po. Une épaisse peau d’uréthane protège l’intérieur de l’éponge à cellules fermées en uréthane
  • Les interverrouillages créent de longues sections pour les postes de travail plus grands
  • Couleur : noire

Spécifications

Dimensions (L x P) 5 x 3 ft.
Longueur (métrique) 152.4 cm
Largeur (métrique) 91.4 cm
Largeur (impériale) 3 ft.
Longueur (impériale) 5 ft.