missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wearwell™ Tapis de travail SponeCote en plaque diamantée avec surface de bouclier Ultrasoft de grain

Numéro de catalogue. 191303547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
3 x 5 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
191303547 3 x 5 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 191303547 Fournisseur Wearwell™ Code fournisseur 416.1516X3X5BK

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Combine l’amélioration de la productivité avec la prévention du glissement dans les applications de surpulvérisation huileuse

  • La base d’éponge enrichie Nitricell au nitrile absorbe la compression répétée
  • Disponible en plaque diamantée avec surface GRITSHIELD UltraSoft et GRITSHIELD
  • Les bords découpés à la machine et biseautés empêchent les sautements
  • Surface debout maximisée
  • Épaisseur totale : 24 mm (15/16 po)

Spécifications

Couleur Noir
Dimensions (L x P) 3 x 5 ft.