missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryo imperméables - longueur coude
Description
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant de congélateurs ultra-basse température et de stockage cryogénique avec Thermo Scientific™ des gants cryogéniques étanches. Disponible en options coude, au milieu du bras et aux épaules.
- Offre une protection contre les éclaboussures
- Confortable, léger, respirant
- Boucles de déverrouillage latéral pour un allumage/enlèvement rapide
Certifications
CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420 |
| Aperçu général | Longueur du coude |
| Type de produit | Gants cryogéniques imperméables |
| Taille | Très grand |
| À utiliser avec (application) | Préservation cryogénique |
| Longueur (impériale) | 18 in |
| Longueur (métrique) | 45.7 cm |
CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420