missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ WaterPro™ Station de polissage d’eau PS

Numéro de catalogue. 1630785B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Kit de démarrage PS et PS/UF
Modèle:
WaterPro PS et PS/UF
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Modèle
1630785B Kit de démarrage PS et PS/UF WaterPro PS et PS/UF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1630785B Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9047101

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

WaterPro™ Station de polissage d’eau PS avec filtres, préfiltres et cartouches pour Labconco WaterPro systèmes de purification d’eau PS et RO.

  • Le kit de polissage général de chimie/UF comprend la cartouche de charbon actif (1), des cartouches de déionisation à couche mixte de qualité polie (3).
  • Le kit est requis pour les modèles 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 et 9000781.

Order Info

Tous les modèles nécessitent des kits de démarrage, vendus séparément. Dimensions de l’unité (incluant les bols) (L x L x H) : 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 po. (20 x 79 x 73 cm). Pour les modèles 115 V 60 Hz, les modèles 230 V 50 Hz sont aussi disponibles via votre Fisher Scientific™ représentant.

†Il vient avec une valve pour distribuer de l’eau de type I et une arme pour dispenser de l’eau de type I, sans pyrogène.

Spécifications

Aperçu général WaterPro Kit de démarrage PS et PS/UF
Contenu bactérien 0,001 CFU/mL
Production journalière 1 à 250 L
Concentration en endotoxines <0,001 EU/mL
Source d’eau d’alimentation Prise à osmose inverse
Débit 1,1 L/min.
Type d’eau produite Type 1
Résistivité 16 à 18,2 m Ω ·cm
Carbone organique total <30 ppb
Catégorie Kit de démarrage PS et PS/UF
À utiliser avec (équipement) WaterPro™ Station de polissage PS
Comprend Cartouche de charbon actif (1) et cartouches de déionisation à couche mixte de qualité poliment (3)
Modèle WaterPro PS et PS/UF
Poids (impériale) 9.5 lb.
Poids (métrique) 4.3 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats