missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Hotte à fumée à dégagement à hauteur réglable Caisson de plafond
Description
- Conçu pour remplir l’espace entre le haut d’une hotte et le plafond jusqu’à 24 po. en hauteur pour offrir une finition propre.
- Peut être découpé à l’adaptation et inclut un engourdi pour ajuster la finition ceilling
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (impériale) | 41 pouces. |
| Profondeur (métrique) | 104.2 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Hottes à fumée d’établi Fishebrand |
| Hauteur (impériale) | 24 po. |
| Hauteur (métrique) | 61 cm |
| Comprend | Angle de finition Ceilling coulissant pour s’adapter |
| Largeur (impériale) | 96 pouces. |
| Largeur (métrique) | 243.8 cm |