missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Chambre froide sans rendez-vous

Numéro de catalogue. 06001088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
8 x 8 x 7.6 ft.
8 x 10 x 7.6 ft.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
06001088 8 x 8 x 7.6 ft.
06001089 8 x 10 x 7.6 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06001088 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur F4C8X8

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La chambre froide à accès direct offre des contrôles environnementaux fiables et efficaces pour une variété d’applications.

  • Uniformité de température de ± variation de 3,0 °C et ±2,0 °C
  • La capacité de travailler avec n’importe quelle contrainte d’espace, des applications flexibles sur mesure
  • Un système de refroidissement d’unité de contrôle tempérée de précision utilise une combinaison de technologies de réfrigérants et de technologies d’échange de chaleur glycol/eau
  • La conception brevetée du contrôleur électronique permet d’économiser jusqu’à 27% d’énergie supplémentaire qu’un système entièrement mécanique
  • La fonction de dégivrage du cycle inversé offre des économies supplémentaires de 20% en moyenne
  • Des accessoires qui permettent un fonctionnement ininterrompu et une grande commodité
  • La conformité ADA est disponible sans frais supplémentaires pour le client
  • Systèmes de contrôle simples, faciles à utiliser et faciles à entretenir
  • Modèles sans plancher fournis avec NSF des scellants vinyles listés
  • Les lumières DEL émettent beaucoup plus de lumière par unité d’énergie d’entrée que les ampoules fluorescentes

Spécifications

Type de produit Chambre froide
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (L x l x H) 8 x 8 x 7.6 ft.
Hauteur (métrique) 231.6 cm
Longueur (métrique) 243.8 cm
Largeur (métrique) 243.8 cm