missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific™ Mélangeur Vortexer, bleu

Numéro de catalogue. 14127524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
EC
Fiche US
Prise JP
Exigences électriques:
110/120 V, 50/60 Hz
220/240 V, 50/60 Hz
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de prise Exigences électriques
14127524 Prise JP 220/240 V, 50/60 Hz
14127520 Fiche US 110/120 V, 50/60 Hz
14127521 EC 220/240 V, 50/60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 14127524 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS120318

Le Vortexer est une unité polyvalente et offrant un maximum de commodité. Ce mélangeur Vortexer, élégant et moderne, est capable de répondre aux exigences de mixage des tubes à essai les plus populaires utilisés dans les laboratoires d’aujourd’hui, sans avoir à changer d’unité de tête de mixage.

La conception innovante exploite au maximum l’espace disponible, offrant des emplacements de maintien pour au moins six tailles différentes de tube et une plaque d’essai standard, tandis que la zone centrale peut être utilisée pour un mélange rapide à main d’une vaste gamme de tubes et de récipients.
  • Corps fabriqué en ABS durable pour résister à la plupart des produits chimiques couramment utilisés, et facile à nettoyer
  • Des pieds élastomériques stables assurent l’atténuation des vibrations et empêchent les mouvements pendant le fonctionnement
  • Une tête innovante peut être retirée pour le nettoyage
  • Brevet de conception américain n° D787 085, brevet d’utilité américain no 9895670

Spécifications

Orbit 3.7 mm
Capacité de charge (métrique) 135 g
Plage de vitesse 1000 à 3000 tr/min
Exigences électriques 220/240 V, 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Puissance 66 W
Ampérage 1.3 A
Capacité de tube 50 mL, 15 mL, 1,5/2 mL, 0,5 mL et 0,2 mL
Type de produit Unité de vortex
Capacité de charge (impériale) 4,8 oz.
Type de prise Prise JP
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Base ABS, Nylon Plateforme
Profondeur (impériale) 7,41 po.
Profondeur (métrique) 19 cm
Dimensions (L x P) 6,7 x 7,5 po.
Hauteur (impériale) 7,68 po.
Hauteur (métrique) 19.7 cm
Longueur (impériale) 6,7 po
Longueur (impériale) de la plateforme 5,51 po.
Longueur (métrique) 17.1 cm
Longueur (métrique) de plateforme 140 mm
Largeur (impériale) 6,67 po.
Largeur (impériale) de la plateforme 4,5 in
Largeur (métrique) 17.1 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 11.43 cm
Poids à l’expédition (impériale) 11.12 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 5 kg
Poids (impériale) 8.66 lb.
Poids (métrique) 3.93 kg
Couleur Bleu
Aperçu général Mélangeur Vortexer 220/240 V, prise japonaise
Modèle HS120214
À utiliser avec (équipement) Tubes, plaques de test
Comprend 1 x AC cordon d’alimentation, 1 x tête de mélange, 3 x cordons de rétention élastiques, 3 x coussinets centraux
Type du moteur Sans balais
Modes de fonctionnement 3 modes : 1000, 2000 et 3000 tr/min
Garantie et offre de services 5 ans
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats