missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de vitamine A, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vitamin A acetate |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 328.5 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 204-844-2 |
| Recommended Storage | À conserver à +4 °C |