missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Cellules de production virale 2.0
Description
Gibco Les cellules de production virale 2.0 sont une lignée cellulaire clonale dérivée de la lignée cellulaire parentale HEK293F et constituent un composant central du système de production AAV-MAX sans aide d’AAV.
- Adapté au milieu de production viral défini chimiquement et maintenu en culture en suspension dans ce milieu
- Hautement transfectable avec le kit de transfection AAV-MAX pour la production de virus adéno-associés (AAV)
- Fourni congelé dans un flacon contenant 1 mL de cellules à 1 x 10,7 cellules/mL viables dans un milieu de production virale et 10% de DMSO
- Doit être décongelé directement dans un milieu de production virale complété avec un supplément de 4 mM de GlutaMAX (Cat. Non. 35050038) pour une performance optimale
- Lignée cellulaire clonale, dérivée du 293F, à haute production
- Absence du gros antigène T SV40
- Optimisé pour une culture en suspension à haute densité (>12 millions de cellules/mL) dans un milieu chimiquement défini
- Permettre la production de titres AAV élevés, supérieurs à 5 x10 10 vg/mL (non purifiés)
- Robuste évolutivité et stabilité du passage
Spécifications
Spécifications
| État de la cellule | Congelé |
| Concentration | 1 x 107 cellules/mL |
| Contenu et stockage | 1 Cryovial, conserver en phase vapeur de l’azote liquide |
| Lignée cellulaire | Cellules de production virale 2.0 |
| Type de cellules | Rein (embryonnaire) |
| Type de culture | Culture cellulaire en suspension |
| Forme | Congelé |
| Espèces | Humain |
| Format | 1 flacon |
| À utiliser avec (application) | AAV Production |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.