missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vikan™ Grattoir à palettes flexible
Description
- Destiné à gratter des substances sur les côtés des contenants
- Outil idéal pour préparer avant le nettoyage
- La connexion Euro-thread permet de l’appairer avec n’importe quelle longueur ou type de Vikan™ poignée
- On peut l’utiliser sur tout, des grandes cuves aux simples bols à mélanger
- Codé par couleur
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Grattoir |
| Code couleur | Oui |
| Certifications/Conformité | Homologué FDA |
| Couleur | Blanc |
| Aperçu général | Type de fil Euro Hygienic |
| Dimensions (L x P) | 8,75 x 4,3 po |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 1 de chaque |
| Taille | Moyens |
| Poids (impériale) | 0.26 lb. |