missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Hotpack™ Lave-vaisselle à empilement vertical pour verrerie

Numéro de catalogue. 15365003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Rinçage DI - Grille de broche en haut et en bas prête
Rinçage à l’eau du robinet - Racks standards en haut et en bas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Description
15365003 Rinçage DI - Grille de broche en haut et en bas prête
15365000 Rinçage à l’eau du robinet - Racks standards en haut et en bas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15365003 Fournisseur SP Hotpack™ Code fournisseur VSWHA22001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçus pour la facilité d’utilisation et la charge flexible, les Hotpack laveuses verticales SpaceSaver™ de verrerie de laboratoire offrent une grande capacité de charge et une flexibilité intégrée, le tout dans une petite surface d’empreinte.

Équipés de caractéristiques haut de gamme incluant un contrôleur doux au toucher, un séchage amélioré et des cycles de fonctionnement silencieux, SP Hotpack les laveuses de verriers de laboratoire sont conçues pour leur durabilité et un fonctionnement écoénergétique. Ils offrent une performance fiable au jour le jour pour que votre verre de laboratoire soit toujours prêt à l’emploi.

  • Deux chambres à fonctionnement indépendant avec jusqu’à quatre niveaux de charge pour un lavage à grand volume
  • Tous les modèles sont équipés de supports ouverts en acier inoxydable amovibles en haut et en bas pour accueillir une variété de verrerie
  • Les niveaux prêts pour les porte-broches peuvent accueillir des porte-broches à injection directe (vendues séparément) pour un nettoyage en profondeur à l’intérieur de la verrerie à col étroit
  • Paniers en acier inoxydable, supports à inserts et accessoires vendus séparément pour maximiser l’espace, améliorer l’efficacité et protéger la verrerie spécialisée
  • Sélection de température jusqu’à 70 °C (158 °F); peut dissoudre efficacement les huiles tenaces
  • Les modèles de rinçage DI assurent une finition impeccable; se connecter facilement aux systèmes d’eau DI fixes ou portables
  • Pompe d’amplification DI optionnelle recommandée lorsque la source d’eau DI entrante a une pression inférieure à 18 psi
  • La fonction de démarrage différé permet à la laveuse de fonctionner sans surveillance pendant les heures creuses afin de réduire les coûts d’énergie
  • Conçu pour un fonctionnement optimal et silencieux avec isolation antibruit
  • Trois filtres protègent les pompes des débris; idéalement situé pour un accès facile
  • Consommation d’eau minimale et efficace
  • Système de séchage à double éventail amélioré pour des résultats impeccables
  • La chambre et le boîtier extérieur en acier inoxydable 304 assurent une protection contre la corrosion et une longue durée de vie
  • 3 po. Les lanceurs verrouillables permettent une mobilité facile et contrôlée de l’unité
  • UL 61010-1 & CSA 22.2 61010-1 certifié par MET Labs
  • Le système de contrôle du microprocesseur propose 6 sélections de cycles, incluant une option temporelle personnalisable pour garantir une consommation d’énergie minimale. Tous les cycles de lavage comportent des cycles pré-lavage, lavage, pré-rinçage et rinçage pour éviter la contamination.
  • Rinçage seulement - Cycle court de rinçage à l’eau du robinet
  • Lavage normal - Cycle plus long à température basse (55 °C) avec trois (3) cycles finaux de rinçage
  • Lavage quotidien - Température standard (65 °C) avec deux (2) cycles finaux de rinçage
  • Lavage intensif - Cycle plus long à température élevée (70 °C) avec plusieurs cycles de prélavage et de rinçage final
  • Heavy Washing Time Saver - Version à température plus basse (55 °C) du Heavy Wash avec un temps de cycle global plus court
  • Programmes de lavage chronométré - température standard (65 °C) par incréments programmables de 15 minutes jusqu’à 2,5 heures

Spécifications

Description Rinçage DI - Grille de broche en haut et en bas prête
Material Acier inoxydable
Certifications/Compliance UL 61010-1; CSA22.2 61010-1
For Use With (Application) Lavage de la verrerie de laboratoire
Depth (English) 23,31 pouces.
Depth (Metric) 592 mm
Voltage 120 V
Frequency 60 Hz