missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Établi vertical propre

Numéro de catalogue. 10304211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115 V
230 V
Comprend:
Développé couché propre
Lumière UV, panneau de protection, moniteur de flux d’air
Moniteur de débit d’air
Panneau de protection et lumière UV
Certifications/Conformité:
CAN/CSA C22.2, UL
EC
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension Comprend Certifications/Conformité
10304211 115 V Développé couché propre CAN/CSA C22.2, UL
10304212 115 V Panneau de protection et lumière UV CAN/CSA C22.2, UL
10304213 115 V Moniteur de débit d’air CAN/CSA C22.2, UL
10304214 115 V Lumière UV, panneau de protection, moniteur de flux d’air CAN/CSA C22.2, UL
10304215 230 V Développé couché propre EC
10304216 230 V Panneau de protection et lumière UV EC
10304217 230 V Moniteur de débit d’air EC
10304218 230 V Lumière UV, panneau de protection, moniteur de flux d’air EC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 10304211 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3660600

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les établis verticaux Purifier dirigent l’air filtré HEPA vers le bas sur la zone de travail afin d’offrir ISO des conditions de classe 5 et de protéger votre travail contre la contamination par les particules.

  • Les établis verticaux Purifier dirigent l’air filtré HEPA vers le bas sur la zone de travail afin d’offrir ISO des conditions de classe 5 et de protéger votre travail contre la contamination par les particules.
  • Les applications des bancs propres incluent la préparation en pharmacie, la culture de tissus végétaux, la préparation des plaques de milieu, l’inspection électronique, l’assemblage de dispositifs médicaux et plus encore.
  • Comme ils ne protègent pas l’utilisateur, les bancs verticaux propres ne doivent pas être utilisés en combinaison avec des matériaux bio-dangereux, des toxines ou des radionucléides.

Spécifications

Type de produit Établi vertical propre
Revêtement Poudre
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Aluminium et acier revêtus en poudre
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2, UL
Couleur Glacier Blanc, Gris
Profondeur (impériale) intérieure 25,3 po.
Profondeur (métrique) intérieure 64.3 cm
Aperçu général Écoulement laminaire vertical
Hauteur (impériale) intérieure 30,2 po.
Hauteur (métrique) intérieure 81.3 cm
Comprend Développé couché propre
Indice IP Aucun
Type de bouchon États-Unis
Tension 115 V
Largeur (impériale) 6 ft.
Largeur (impériale) intérieure 70,8 pouces.
Largeur (métrique) intérieure 179.8 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats