missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Versaflo™ Trousse PAPR de couvre-tête
Description
- Couvrez vos bases – Utilise des cartouches pour se protéger contre les gaz et les vapeurs organiques, combinées à des filtres pour se protéger des particules.
- Profitez davantage de votre journée de travail – Une durée de travail plus longue, des temps d’arrêt réduits grâce à une batterie à haute capacité et des indicateurs de niveau de charge pour vous garder prêt et informé.
- Une vue d’ensemble – Découvrez davantage votre monde de travail avec cette couvre-tête jetable pratique et sans entretien.
- Le garder propre – Le produit entièrement submersible présente une surface lisse qui’est rapide et facile à nettoyer et à décontaminer.
- La protection contre les gaz et la vapeur peut être fournie avec des cartouches qui ne font pas partie de ce kit
- Le système offre des solutions intégrées pour la protection respiratoire, avec une protection limitée des yeux, de la tête, du visage et de la peau
- Comprend : couvre-tête, unité PAPR TR-602N, batterie standard TR-630, tube respiratoire ajustable de longueur BT-30, ceinture facile à nettoyer TR-627, indicateur de débit d’air TR-971, filtre à particules TR-6712N (HE), couvercle filtre TR-6700FC, chargeur de batterie à station unique TR-641N, kit de nettoyage et de rangement TR-653, sac de rangement TR-991
- 3M Catalogue# TR-600-HKL, 3M Catalogue# TR-600-HKS
Spécifications
Spécifications
| Battery Life | 4 à 12 heures |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Cartridge Type | Gaz et vapeurs organiques (vendues séparément) |
| Certifications/Compliance | Approuvé par le NIOSH |
| Color | Gris |
| Filter Type | HEPA |
| Product Type | Systèmes et kits de santé PAPR |
| Size | Grand/X grand |
| For Use With (Application) | Pharmaceutique et soins de santé |
| Model | TR-600-HKL |