missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyramex™ Cache-oreilles électroniques Venture Gear Clandestine™
Description
- Ajustabilité de la hauteur pour toutes les tailles
- Bandeau rembourré et repliable
- Le revêtement caoutchouté sur les coussinières procure du confort
- Compatible Bluetooth
- Suppression du bruit après 85 dB
- Arrêt automatique après 4 heures
- Prise AUX 3,5 mm pour l’utilisation des appareils MP3 et mobiles
- Microphones quadruples
- Comprend 2 batteries AAA
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| ANSI S3.1974 | Oui |
| Matériau du coussinet | Polyuréthane |
| Couleur du coussinet | Noir |
| Matériau de serre-tête | POM |
| Modèle | VGPME10, Par-dessus la tête |
| Type d’emballage | Coquille |
| Paires par emballage | 1 de chaque |
| Indice de réduction du bruit (NRR) | 24 dB |
| Type de produit | Cladenstine |
| Afficher plus de résultats |