missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Velocity™ 8 in. Compact Cable Lockout Padlocks, Keyed Different
Accelerate your program with Velocity™ Compact Cable Lockout Padlocks - engineered smaller and versatile for complex or unique lockout applications.
$34.94
Spécifications
| Key Type | Keyed Different |
|---|---|
| Material | Nylon |
| Quantity | 1 Ea. |
| Product Type | Safety Padlock |
| Height (English) Shackle | 4 in. |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Color | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19029889
|
Brady™
CPPLBLK200CBKD |
Black |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029893
|
Brady™
CPPLBLU200CBKD |
Blue |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029897
|
Brady™
CPPLBRN200CBKD |
Brown |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029901
|
Brady™
CPPLGRN200CBKD |
Green |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029905
|
Brady™
CPPLORG200CBKD |
Orange |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029908
|
Brady™
CPPLPRP200CBKD |
Purple |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029912
|
Brady™
CPPLRED200CBKD |
Red |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029916
|
Brady™
CPPLWHT200CBKD |
White |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19029920
|
Brady™
CPPLYLW200CBKD |
Yellow |
chaque for $34.94
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Available in the widest variety of colors, materials and styles, and ideal for any size lockout program.
Spécifications
| Keyed Different | |
| 1 Ea. | |
| 4 in. |
| Nylon | |
| Safety Padlock |