missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·PURE™ Navette
Description
- Châssis mobile pour utilisation avec VACUU·PURE™
- Poids : 3,6 kg (7,9 lb)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Obligatoire pour EK 600 |
| À utiliser avec (application) | Placement pratique et déplacement des pompes |
| À utiliser avec | VACUU-PURE 10/10 C |
| Quantité | 1 de chaque |
| Catégorie | Navette, châssis mobile |
| Pression maximale | 0,22 psi |