missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Vacutherm Fours de chauffage et de séchage à vide

Numéro de catalogue. 51023263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
53 L
128 L
Catégorie:
Chauffage de la chemise
Chauffage sur étagère avec Digicon contrôleur
Température (métrique):
200 °C
300 °C/400 °C
Exigences électriques:
120 V 60 Hz
208/240 V 60 Hz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Catégorie Température (métrique) Exigences électriques
51023263 53 L Chauffage sur étagère avec Digicon contrôleur 300 °C/400 °C 120 V 60 Hz
51014551 25 L Chauffage de la chemise 200 °C 120 V 60 Hz
51014540 53 L Chauffage de la chemise 200 °C 120 V 60 Hz
51023262 128 L Chauffage de la chemise 200 °C 208/240 V 60 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 51023263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51023263

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Séchage jusqu’à six fois plus vite que lorsqu’on utilise des unités conventionnelles. Ces fours offrent un excellent transfert de chaleur et un temps de chauffe rapide, minimisant ainsi le temps de fonctionnement. Une variété d’options permettent des configurations spécifiques à chaque application.

Séchage jusqu’à six fois plus vite que lorsqu’on utilise des unités conventionnelles. Thermo Scientific™ Vacutherm Les fours de chauffage et de séchage par vide offrent des capacités exceptionnelles pour un séchage rapide et doux. Un excellent transfert de chaleur et un chauffage rapide réduisent le temps de fonctionnement. Une fenêtre avant à double vitrage de sécurité offre une protection unique contre l’implosion. Le système modulaire permet des configurations spécifiques à chaque application grâce à une large gamme d’options d’équipement. Une documentation de température et de pression est disponible pour répondre ISO aux exigences 9000 et GLP/GMP.

  • Microprocesseur convivial Kelvitron™ (fours chauffés à chemise) ou Digicon contrôleur multicanal (fours chauffés sur étagère)
  • Affichage analogique de la pression
  • Le capteur de surchauffe protège le four et l’échantillon
  • Portes vitrées de sécurité à double vitrage
  • Raccords à vide, tubulatures et vannes à bille en acier inoxydable
  • La connexion au gaz inerte avec une valve de précision et une soupape de sécurité en surpression libère précisément les gaz non inflammables et non toxiques
  • Prise d’accès DN25 standard dans la paroi arrière

Modèles chauffés à la veste

  • Fonctionne à des températures allant jusqu’à 200 °C

Modèles chauffés sur étagère

  • Fonctionner à des températures allant jusqu’à 400 °C
  • Pour une unité 300 °C – , il faut une pièce de contrôleur S installée Digicon en usine # 51900195
  • Pour le 400 °C,  l’unité nécessite une pièce de contrôleur S installée Digicon en usine # 51900196
  • Assurez-vous d’un transfert de chaleur optimal

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Séchage de matériaux sensibles à la chaleur
  • Séchage sans résidu des pièces finement conçues
  • Récupération ciblée des produits dégazés

Spécifications

Aperçu général Chauffage d’étagère VT 6060 P
Capacité (métrique) 53 L
Température (métrique) 300 °C/400 °C
Catégorie Chauffage sur étagère avec Digicon contrôleur
Dimensions (P x L x H) intérieures 14,6 x 16,3 x 13,6 po. (37,1 x 41,5 x 34,5 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,4 x 29,3 x 22,7 po. (57 x 74,4 x 57,6 cm)
Exigences électriques 120 V 60 Hz
Tension 120 V
Fréquence 60 Hz