missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP Scientific Lave-vaisselle autoportante / mobile

Numéro de catalogue. 15365213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Rinçage DI - Grille de broche en haut et en bas prête
Rinçage DI - Racks standards du haut et du bas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
15365213 Rinçage DI - Racks standards du haut et du bas
15365214 Rinçage DI - Grille de broche en haut et en bas prête
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15365213 Fournisseur SP Scientific Code fournisseur UCWHA10101

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçus pour une utilisation facile et un chargement polyvalent, les laveurs de verrerie de laboratoire autonomes ou mobiles SP Hotpack comprennent des roulettes robustes permettant un placement flexible. Dotés d’une commande tactile, d’un séchage amélioré et de cycles silencieux, ils sont conçus pour la durabilité et un fonctionnement écoénergétique.

  • Offrez une performance fiable au jour le jour pour que votre verre de laboratoire soit toujours prêt à l’emploi
  • Tous les modèles sont équipés de supports ouverts en acier inoxydable amovibles en haut et en bas pour accueillir une variété de verrerie
  • Les modèles prêts pour porte-broches accueillent des porte-broches à injection directe (vendues séparément) pour un nettoyage approfondi à l’intérieur de la verrerie à col étroit
  • Paniers en acier inoxydable, supports à inserts et accessoires vendus séparément pour maximiser l’espace, améliorer l’efficacité et protéger la verrerie spécialisée
  • Sélection de température jusqu’à 70 °C (158 °F); peut dissoudre efficacement les huiles tenaces
  • Les modèles de rinçage DI assurent une finition impeccable; se connecter facilement aux systèmes d’eau DI fixes ou portables 
  • Pompe d’amplification DI optionnelle recommandée lorsque la source d’eau DI entrante a une pression inférieure à 18 psi
  • La fonction de démarrage différé permet à la laveuse de fonctionner sans surveillance pendant les heures creuses afin de réduire les coûts énergétiques
  • Conçu pour un fonctionnement optimal et silencieux avec isolation antibruit
  • Trois filtres protègent les pompes des débris; idéalement situé pour un accès facile
  • Consommation d’eau minimale et efficace 
  • Système de séchage à double éventail amélioré pour des résultats impeccables
  • La chambre et le boîtier extérieur en acier inoxydable 304 assurent une protection contre la corrosion et une longue durée de vie
  • 3 po. Les lanceurs verrouillables permettent une mobilité facile et contrôlée de l’unité 
  • UL 61010-1 et CSA 22.2 61010-1 certifiés par MET Labs
  • Le système de contrôle du microprocesseur propose 6 sélections de cycles, incluant une option temporelle personnalisable pour garantir une consommation d’énergie minimale. Tous les cycles de lavage comportent des cycles de pré-lavage, lavage, pré-rinçage et rinçage pour prévenir la contamination.  
  • Rinçage seulement - Cycle court de rinçage à l’eau du robinet
  • Lavage normal - Cycle plus long à température basse (55 °C) avec trois (3) cycles finaux de rinçage
  • Lavage quotidien - Température standard (65 °C) avec deux (2) cycles finaux de rinçage
  • Lavage intensif - Cycle plus long à température élevée (70 °C) avec plusieurs cycles de prélavage et de rinçage final
  • Heavy Washing Time Saver - Version à température plus basse (55 °C) du Heavy Wash avec un temps de cycle global plus court
  • Programmes de lavage chronométré - température standard (65 °C) par incréments programmables de 15 minutes jusqu’à 2,5 heures

Spécifications

Aperçu général Rinçage DI - Racks standards du haut et du bas
Affichage Numérique
Matériau Acier inoxydable
Pression maximale 60 psi
Consommation d’eau Minimum : Tap 2,4 gal. (9L), DI 0,8 gal. (3L); Max : Prise 4 gal. (15L), DI 1,6 gal. (6L)
Modèle Non compatible avec un porte-broches
Certifications/Conformité MET Labs
À utiliser avec (application) Lavage de la verrerie de laboratoire
Réglage de la température 55-70° °C (131-158° °F)
Profondeur (impériale) 24,25 pouces.
Profondeur (métrique) 61.6 cm
Hauteur (impériale) 38,5 po.
Hauteur (métrique) 97.8 cm
Largeur (impériale) 24 po.
Largeur (métrique) 61 cm
Poids (métrique) à l’expédition 62 kg
Exigences électriques 120V, 60Hz, 15A
Tension 120 V
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats