missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Uvex™ Stealth™ Lunettes de lecture de sécurité
Description
Elle Uvex Stealth™ demeure l’une des lunettes de sécurité les plus populaires sur le marché et représente le summum du design, de la technologie et des matériaux modernes. Nous avons de nouveau élargi la Uvex Stealth™ famille des lunettes pour inclure des loupes de lecture.
- Disponible en version transparente avec Uvextreme™ revêtement anti-embrouillard et cinq dioptries de +1,0 à +3,0
- Un corps en élastomère doux de haute qualité s’adapte aux contours du visage pour un ajustement sécuritaire, personnalisé et sans espace
- Le boîtier des lunettes est compatible avec Uvex Stealth™ OTG les objectifs
- Le profil bas et enveloppant offre une couverture complète, une vision dégagée et une protection complète contre les éclaboussures chimiques
- Un large bandeau coulissant ajustable avec clips pivotants offre un ajustement facile à ajuster pour un confort complet, même avec des casques
- Un système économique de remplacement de lentille prolonge la durée de vie des lunettes
- Rencontre ANSI Z87.1-2010 (Fort Impact)
- Testé par Honeywell pour répondre aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Type de verre | UV Extreme Anti-buée/Résistant aux rayures |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Résistant aux rayures |
| Largeur (métrique) | 173 mm |
| Épaisseur (métrique) | 2.55 mm |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de lecture de sécurité |
| Couleur du cadre | Bleu |
| Puissance de grossissement | +1.50 |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate |
| Protection contre les rayons ultraviolets | UV400 |