missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Paille de transfert d’urine
Description
- Réduction du risque de contamination
- Fonctionne avec la plupart des tubes urinaires sous vide
- Fournit des volumes de transfert d’échantillons constants lorsqu’il est utilisé avec des tubes à vide
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Paille de transfert d’urine |
| Graduée | Non |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Clair |
| À utiliser avec (application) | Tubes à vide urinaire |
| Sans latex | Oui |
| Nb par boîte | 800/Cs. |
| Nb par paquet | 100 Pk. |
| Conditions de stockage | Ambiant |