missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Urée, OmniPur™ Calbiochimie™,
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Urea |
| Point de fusion | 132,8 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 10,1 (25 °C) |
| Remarques sur le degré de pureté | Grade en biologie moléculaire |
| Quantité | 5 kg |
| Renseignements sur la solubilité | Eau : soluble |
| Poids de formule | 60.07 |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 0.9 to 1.1M |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Magasiner conformément aux règlements locaux. Conserver dans le contenant d’origine, protégé du soleil direct. Gardez le contenant bien fermé et scellé jusqu’à ce qu’il soit prêt à être utilisé. |