missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific Supplies Gaze à fil de fer simple

Numéro de catalogue. S12869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10,1 x 10,1 cm (4 x 4 po)
12,7 x 12,7 cm (5 x 5 po)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 po)
Quantité:
10 Pk.
12 Pk.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Quantité
S12869 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 po) 10 Pk.
S01296 10,1 x 10,1 cm (4 x 4 po) 12 Pk.
S01295 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 po) 12 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. S12869 Fournisseur United Scientific Supplies Code fournisseur WGPL55

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La gaze filaire simple utilisée à des fins de chauffage général dans les laboratoires.

  • Gaze en fil de fer (24 SWG/10 Mesh) avec bords pliés
  • Vendu en paquets de 10 ou 12.
  • Disponible en trois tailles différentes

Spécifications

Type de produit Toile métallique
Forme Carré
Centre en céramique Pas de centre de céramique
Dimensions (L x P) 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 po)
Bords Plié
Longueur (impériale) 5 po
Matériau Fer
Largeur (impériale) 5 po
Quantité 10 Pk.
Longueur (métrique) 12.7 cm
Largeur (métrique) 12.7 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats