missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UltraTape™ Étiquette UltraClean vierge de salle blanche avec adhésif amovible
Description
- 1,5 million de doublure orange à libération pour un contraste de couleur élevé
- Forte adhérence sur des surfaces lisses et polies avec une détachabilité propre
- Imprimable dans presque toutes les imprimantes à transfert thermique
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polypropylène |
| Côtés à imprimer | Impression sur une face |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus de résultats |