missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Ultra-Clean™ Feuille d’aluminium suprême

Numéro de catalogue. 15078292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
25 ft.
Largeur (impériale):
12 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Largeur (impériale)
15078292 25 ft. 12 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15078292 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 6101843
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ultra-Clean™ Le papier d’aluminium est fabriqué spécifiquement pour les laboratoires avec une résistance accrue et une résistance à la perforation.

  • Ce matériau très polyvalent peut résister à la chaleur et au froid extrêmes. Ultra-Clean La pureté du papier d’aluminium aide à maintenir l’intégrité des échantillons
  • La feuille d’aluminium de qualité premium élimine les problèmes causés par les feuilles fines et bon marché qui ont de minuscules trous causés par le procédé de production
  • La boîte possède une barre métallique de détachement pour faciliter la coupe à la taille
  • Des rabats de boîte uniques empêchent le roulis de quitter la boîte
  • Les draps sont idéaux pour couvrir des fioles, des béchers, des boîtes de pétri, des bateaux de pese, des creusets jetables et des échantillons d’emballage

Spécifications

Applications Idéal pour couvrir des fioles, béchers, boîtes de Petri, bateaux de pesée, creusets jetables et échantillons d’emballage
Longueur (impériale) 25 ft.
Couleur Aluminium pur
Type de produit Feuille d’aluminium
Largeur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 7.62 m
Matériau Aluminium