missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Blouses de laboratoire de la série 265

Description
- Les coutures surjetées comportent plusieurs fils entrelacés cousus autour des bords bruts du matériau du vêtement pour créer une couture solide et résistante aux contraintes.
- Poignet tricoté pour un ajustement plus serré au poignet.
- Fermeture éclair à l’avant pour faciliter l’enfilage et le retirage.
- Conception de manchons raglan pour une plus grande amplitude de mouvement et confort.
- Trois poches avant.
- Silhouette en ligne A.
- Emballage en gros dans des doublures doubles en polyéthylène transparent.
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
- D15541914, D15541920, D15541915, D15541916, D15541917, D15541918, D15541919
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire dans les environnements contrôlés |
| Taille | Petit |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non-sterile |
| Résistance | Particulates |
| Nb de poches | 3 |
| Afficher plus de résultats |