missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ Tablier à manches 5000
Description
- Design de tablier/robe longueur genou avec manches attachées
- Offre une protection frontale améliorée
- Ouverture arrière pour le confort du porteur.
- Coutures reliées autour de l’ouverture du cou avec fermeture à pression
- Attaches à la taille
- Ouverture élastique pour un ajustement plus serré aux poignets
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
- Répond aux exigences de l’industrie américaine pour la pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671), protégeant contre plusieurs risques d’exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang.
- D15496551
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Chemical-resistant Apron |
| Taille | 5X-Grand |
| Matériau | Tychem |
| Couleur | Brun clair |
| Jetable | Single-use |
| Type de bouchon | Attaches à la taille |
| Stérilité | Non-sterile |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Longueur (impériale) | 44 po. |
| Modèle | Boucle de cou avec boutons-pression et attaches à la taille |
| Afficher plus de résultats |