missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coast Lampe de poche rechargeable à double alimentation TX22R
Description
- Quatre modes—d’éclairage — moyen, haut, bas — Turbo—sont contrôlés par l’interrupteur d’alimentation positionné vers l’avant pour un contrôle rapide à une main
- Le système SLIDE FOCUS™ met le modelage du faisceau à portée de main—, il suffit de pousser ou de tirer sur la lunette pour passer entre X-RANGE™ Spot Beam et LARGE™ VIEW Flood Beam, ou de tourner la lunette pour engager le BEAM LOCK™
- La lunette antiroulis permet de poser la lampe de poche sur des surfaces inégales et de s'assurer qu'elle ne roulera pas
- À pleine puissance, le TX22R peut fonctionner jusqu’à 32 heures en mode faible puis se recharger via USB-C
- Le système COAST Rechargeable Plus permet à la lampe de poche de fonctionner sur sa batterie lithium ZITHION-X™ ZX965 ou sur six piles alcalines AA (achetées séparément) pour plus de commodité
- Usinée en aluminium massif, la TX22R est conçue selon les spécifications IP54 pour sa résistance à l’eau et à la poussière, et bénéficie de la garantie à vie COAST
Spécifications
Spécifications
| Source lumineuse | DEL |
| Tension | 7.4 V |
| Autonomie de la batterie | 32 hr. |
| Type de batterie | Lithium, AA alcalin |
| Portée du faisceau | 518 m |
| Lumen | 5300 lm |
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Lampe de poche DEL |