missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Adaptateurs à godets ronds TX-750

Numéro de catalogue. 75003638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
5 mL RIA/Tube à fond rond (sans bouchon)
Bouteille conique de 250 mL Corning
Bouteille de 250 mL
Microtube conique de 1,5/2 mL
Tube conique de 15 mL
Tube conique de 50 mL
Tube conique de 50 mL (avec récipient d’étanchéité)
Tube conique/jupe universel de 25 mL
Tube de collecte de sang de 5/7 mL
Tube de collecte de sang de 84 x 15 mL
Tube urinaire conique de 14 mL
Tube à fond rond de 5/7 mL (sans bouchon) avec aide à décantation
Tube à fond rond de 50 mL
Tube à fond rond ouvert de 100 mL
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
75003638 Tube conique de 50 mL
75003639 Tube conique de 15 mL
75003710 Bouteille de 250 mL
75003713 Tube à fond rond ouvert de 100 mL
75003714 Tube conique de 50 mL (avec récipient d’étanchéité)
75003715 Tube à fond rond de 50 mL
75003716 Tube conique/jupe universel de 25 mL
75003718 Tube urinaire conique de 14 mL
75003719 Tube de collecte de sang de 84 x 15 mL
75003723 Tube de collecte de sang de 5/7 mL
75003724 5 mL RIA/Tube à fond rond (sans bouchon)
75003732 Tube à fond rond de 5/7 mL (sans bouchon) avec aide à décantation
75003733 Microtube conique de 1,5/2 mL
75003792 Bouteille conique de 250 mL Corning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Numéro de catalogue. 75003638 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003638

Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor avec des adaptateurs à godets ronds, qui offrent un support pour des tubes et bouteilles à fond rond et coniques, des microtubes et des tubes de collecte de sang.

Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor avec Thermo Scientific™ des adaptateurs à seau rond TX-750, qui offrent un support pour les tubes et bouteilles à fond rond et conique, les microtubes et les tubes de collecte de sang.

Caractéristiques :

  • Des adaptateurs maintiennent des tubes et bouteilles à fond rond et conique, des microtubes et des tubes de collecte de sang

Spécifications

Catégorie Adaptateur à godet rond
Type de tube Conique
Capacité d'absorption Tube conique de 50 mL
À utiliser avec (équipement) Tube et bouteille à fond rond et conique, microtube et tube de collecte de sang
Dimension du tube 50 mL